※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)200 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67463297 品番CJ5B16SR-200R
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など166種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)200 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 チューブ内径(Φmm)16 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする