※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
70
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67463315
品番
CJ5B16SR-70R
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
70
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク