※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)30 MOUNTXB 注文コード67464119 品番CDJP2B16-30D-B-A93VL
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・MOUNTXなど466種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの有無:(B) ねじなし、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク チューブ内径(Φmm)16 リード線(m)(L) 3 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 MOUNTXB 作動方式複動・片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする