※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)4 シリンダストローク(mm)10 MOUNTXB 注文コード67464338 品番CDJP2B4-10D-M9BWM
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・MOUNTXなど466種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの有無:(-) ねじあり、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク チューブ内径(Φmm)4 リード線(m)(M) 1 シリンダストローク(mm)10 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 MOUNTXB 作動方式複動・片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする