※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 注文コード67469195 品番CKG1A40-150YZ-P3DWL-X1515
参考基準価格(税別)¥30,030 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など403種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)150 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 仕様オートスイッチ:D-P3DWL + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-X1515) 両側エアクッション付、ストロークオプション:製作可能ストローク オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする