※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)200 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 注文コード67469694 品番CKG1A50-200YAZ-X1515
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など403種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号- ストローク(mm)200 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)50 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付) 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし + スイッチ取付ロッドなし、オーダーメイド仕様:(-X1515) 両側エアクッション付、ストロークオプション:製作可能ストローク オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする