CKG1A40-100YAZ-P3DWAZS-XC89 CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形) SMC 67473429

CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 注文コード67473429 品番CKG1A40-100YAZ-P3DWAZS-XC89
参考基準価格(税別)¥25,630 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など223種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:D-P3DWAZ + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C ストローク(mm)100 クッション(-) アンクランプ側エアクッション付(ヘッド側,標準) チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする