CKGA80-200Y-P3DWAZ CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 SMC 67476143

CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)200 仕様オートスイッチ:D-P3DWAZ + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67476143 品番CKGA80-200Y-P3DWAZ
参考基準価格(税別)¥77,060 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など64種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)200 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)80 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付) 仕様オートスイッチ:D-P3DWAZ + スイッチ取付ロッド付、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする