※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKU32 - ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ロック付:(L) ロック付、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:(C) D-P3DWSC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し 注文コード67488506 品番CLKU32-118RAL-C-X2091
参考基準価格(税別)¥116,440 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動形 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイドピン形状(R) 丸型 仕様ロック付:(L) ロック付、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:(C) D-P3DWSC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする