※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2321
仕様ロック付:(L) ロック付、クランプアーム位置(上部から見て):(B) ポート面と反対方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
注文コード67491053
品番CLKU32-078RBL-X2321
参考基準価格(税別)¥101,370
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る