SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
仕様
スイッチ型式:(T) TURCK、マニュアルハンドル取付位置:-
トップカバー
(-) ゴムカバー
注文コード
67498227
品番
CKZ3T50-105T-X2734
参考基準価格(税別)
¥69,030
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様・トップカバー
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
タイプ
(X2734) ベースタイプ
チューブ内径(Φmm)
50
アーム開度
(105) 105°
トップカバー
(-) ゴムカバー
シリンダポート管接続口径
(-) G
仕様
スイッチ型式:(T) TURCK、マニュアルハンドル取付位置:-