SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
仕様
スイッチ型式:(W) スイッチ無、マニュアルハンドル取付位置:-
トップカバー
(M) メタルカバー
注文コード
67498333
品番
CKZ3T50-135WM-X2734
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様・トップカバー
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
タイプ
(X2734) ベースタイプ
チューブ内径(Φmm)
50
アーム開度
(135) 135°
トップカバー
(M) メタルカバー
シリンダポート管接続口径
(-) G
仕様
スイッチ型式:(W) スイッチ無、マニュアルハンドル取付位置:-