曜日別特売
CDLA2B100-150-E-M9BW CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67507503

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc注文コード67507503品番CDLA2B100-150-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥104,890販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)150仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする