クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
ジャバラ(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)63
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)180
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC6) ピストンロッド,ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク