CLK2B50-100YA-B-XC87 CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMC 67522797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード67522797品番CLK2B50-100YA-B-XC87
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-ストローク(mm)100タイプ(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)仕様ロック方向:(B) 後退方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(-) ポート 上、オートスイッチ取付位置:-、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみオプション(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする