CLK2GA32-100Y-F-M9B-C CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMC 67523095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード67523095品番CLK2GA32-100Y-F-M9B-C
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(C) オートスイッチ取付金具ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(-) ポート: 上, バイパス配管: 左、オートスイッチ取付位置:-、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-オプション-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする