CLK2GA40-100YA-F3-P CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMC 67523147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード67523147品番CLK2GA40-100YA-F3-P
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態(P) スイッチ取付ロッド付ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(3) ポート: 右, バイパス配管: 左、オートスイッチ取付位置:(-) 上、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 金具なしオプション(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする