曜日別特売
CDLM2B20-1000-E-M9BLS CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67539457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1000タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード67539457品番CDLM2B20-1000-E-M9BLS
参考基準価格(税別)¥45,980販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付タイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9B、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする