※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)185 チューブ内径(Φmm)125 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード67563729 品番CDLSD125-185-A44
参考基準価格(税別)¥177,270 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など562種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックユニット部オートスイッチ- ストローク(mm)185 クッション(-) 両側クッション付 チューブ内径(Φmm)125 ポートねじの種類(-) Rc ロックユニット部磁石(-) 磁石なし 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:A44、ロックユニット部リード線長さ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、第2種圧力容器該非:-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする