※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 チューブ内径(Φmm)250 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード67567737 品番CLSF250-600-DM9B
参考基準価格(税別)¥617,380 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など562種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ロックユニット部オートスイッチM9B ストローク(mm)600 クッション(-) 両側クッション付 チューブ内径(Φmm)250 ポートねじの種類(-) Rc ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵 仕様磁石内蔵:-、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:-、ロックユニット部リード線長さ:(-) 0.5 m、オーダーメイド仕様:-、第2種圧力容器該非:-、チューブ材質:(-) 鉄チューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする