※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など603種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- 注文コード
- 67573294
- 品番
- CDM2F25-25TZ-B54LS-XC6
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)