CDM2U40-150SZ-N-XC29 CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67574457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC29) 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67574457
品番
CDM2U40-150SZ-N-XC29
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
150
作動方式
(S) 単動押出し
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC29) 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち、ストロークオプション:製作可能ストローク
ねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする