曜日別特売
CM2B32-5SFZ-XC20 CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMC 67574965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-XC20) ヘッドカバー軸方向ポート、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67574965
品番
CM2B32-5SFZ-XC20
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
-
揺動受け金具
-
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-XC20) ヘッドカバー軸方向ポート、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする