※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など603種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- ロッド先端ねじ
- (F) ロッド先端めねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:(-XC20) ヘッドカバー軸方向ポート、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67575245
- 品番
- CM2BZ25-80SFZ-XC20
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)