※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:275mm、ストロークB:275mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
67595213
品番
CDM2KB25-275+275Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:275mm、ストロークB:275mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし