※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など266種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
- 注文コード
- 67597837
- 品番
- CDM2C40M-400Z
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)