※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:90mm、ストロークB-A:110mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード67604015
品番CDM2RKA25-90+110FZ-M9BL-XC11
参考基準価格(税別)¥27,280
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る