※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:70mm、ストロークB-A:180mm、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード67604198
品番CDM2RKB40-70+180FZ-A93LS-XC11
参考基準価格(税別)¥31,790
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る