※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)200
仕様銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:H7NF 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67617473
品番10-CDM2WF20-200Z-H7NF
参考基準価格(税別)¥22,110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など6種類から選べます
他の種類を見る