AC-182 エラスティック ロッドベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード67657260 品番レッド
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

*クロロプレンに、より伸縮性の高いエラスティックテープをジョイントし、フィット感と使いやすさを向上させました。*面ファスナーは上方向(剥がす方向)は比較的剥がれやすいですが、横方向への力がかかっているととても剥がれづらい性質があります。エラスティックテープにより、セット中は常に横方向への力がかかっていますのでベルトが外れづらくなっています。*ガイドに入れてロールしやすいようにスリットを入れています。*ティップ側(Sサイズ)とバッド側(Mサイズ)は長さを変えております。その2本で1セットになります。

材質クロロプレン、エラスティックテープ レッド 寸法(幅W×長さL)(cm)S:3×20、L:3.5×25 入数(本)2(S,M各1)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする