※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)-0.1〜1 注文コード67659719 品番JM71-173 -0.1〜1MPa
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はケーブル長・圧力レンジなど10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)
・IP65による防水構造
・ステンレスケース採用により耐環境性が向上
・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)
・RoHS 指令対応

仕様接断差:固定式5%F.S.以下 形状Φ75 立形(A枠) スイッチマイクロスイッチ 接点上限1接点 精度±1.6%F.S.(接点) 接続ねじR1/4 接続ケーブル:M12コネクタ(別売) 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 使用環境温度(℃)-20〜60 指示精度±1.6%F.S. 材質(接液部)SUS316 圧力レンジ(MPa)-0.1〜1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする