※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 注文コード67659771 品番M12コネクタ付 PURケーブル L形 2m
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はケーブル長・圧力レンジなど10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)
・IP65による防水構造
・ステンレスケース採用により耐環境性が向上
・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)
・RoHS 指令対応

ケーブル長(m)2 材質(ケーブル)PUR(耐油) ケーブル形状L形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする