※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ケーブル長(m)5
注文コード67659789
品番M12コネクタ付 PURケーブル L形 5m
参考基準価格(税別)¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
この商品はケーブル長・圧力レンジなど10種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)
・IP65による防水構造
・ステンレスケース採用により耐環境性が向上
・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)
・RoHS 指令対応