ソルティガ SLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67661356 品番60MLB-SMT
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SLJに求められる感度を実現する『SMT』(61MS TG、61MLS TGを除く)。
青物と真っ向勝負できるパワーを誇るX45。
SLJロッドに待望のスリルゲーム(メガトップ)モデルが登場(61MS TG、61MLS TGのみ)。
ブランク素材は高強度で強い粘りを見せるHVFナノプラス。
SLJに最適なリールシートを採用。
スピニングモデル:軽量・高感度エアセンサーシートスリムフィット
ベイトモデル:パーミング性の良いFuji製PULS
最高峰ならではの感度と強度を追求した1ピース構造。

質量(g)ルアー:15〜60(ジグ) 径(Φmm)(先径/元径)0.8/7.4 全長(m)1.83 収納時寸法(cm)183 継数(本)1 標準自重(g)95 適合ライン(号)PE:0.4〜1.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする