※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:250mm、ストロークB:250mm、オートスイッチ:-
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード67661519
品番CM2B25-250+250Z-XC10
参考基準価格(税別)¥18,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます
他の種類を見る