※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:50mm、ストロークB:40mm、オートスイッチ:-
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード67661738
品番CM2B40-50+40Z-XC10
参考基準価格(税別)¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます
他の種類を見る