※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:20mm、ストロークB:20mm、オートスイッチ:-
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
注文コード
67661844
品番
CM2L40-20+20Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・仕様・取付支持形式
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:20mm、ストロークB:20mm、オートスイッチ:-