AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
低床タイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67662336
品番
LSD15HN2X160S20AN-M4
参考基準価格(税別)
¥6,794
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M4、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:24
ブロック数
2
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
15