AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
低床タイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67662440
品番
LSD30HN1X280S20AN-M6
参考基準価格(税別)
¥7,832
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:42
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
80
レール長さ(mm)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
30