AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
スタンダードタイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール幅(mm)
15
ブロック数
2
レール長さ(mm)
820
注文コード
67664138
品番
LSH15HN2X820S20AN-M4
参考基準価格(税別)
¥11,623
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
レール幅・ブロック数・レール長さ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M4、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:28
ブロック数
2
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
820
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
15