スタンダードタイプリニアガイド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67664558 品番 LSH25HN2X940S20AN-M6
参考基準価格(税別)¥17,499 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20 高さ(mm)組付時:40 ブロック数2 精度等級並級 穴ピッチ(mm)60 レール長さ(mm)940 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロックタイプスクエア型 レール幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする