AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
スタンダードタイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67664811
品番
LSH45HN2X465S22.5AN-P01
参考基準価格(税別)
¥28,291
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
142
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:PT1/8、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:70
ブロック数
2
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
105
レール長さ(mm)
465
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
45