曜日別特売
CDNA2B100-150-D-A93L CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 67683298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード67683298品番CDNA2B100-150-D-A93L
参考基準価格(税別)¥92,950販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする