曜日別特売
CDNA2B100-455-D-M9BWL CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 67683429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)455チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード67683429品番CDNA2B100-455-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥108,790販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)455クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする