曜日別特売
CDNA2B40-359-D CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 67683605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)359チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード67683605品番CDNA2B40-359-D
参考基準価格(税別)¥41,580販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)359クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする