CP96SDB100-120+60C-XC10 CP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67717589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストロークB(mm)60注文コード67717589品番CP96SDB100-120+60C-XC10
参考基準価格(税別)¥65,070販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)100ストロークA(mm)120ストロークB(mm)60仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする