CP96SDB100-25+25C-XC10 CP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67717616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストロークB(mm)25注文コード67717616品番CP96SDB100-25+25C-XC10
参考基準価格(税別)¥58,520販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)100ストロークA(mm)25ストロークB(mm)25仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする