※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動 : 引込み 注文コード67733506 品番CDQ2A12-10TFMZ
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など310種類から選べます 他の種類を見る
取付ボルト- リード線(m)- オートスイッチ追記号- ロッド先端金具(-) なし ボディオプション(FM) ヘッド側インロー付,ロッド先端おねじ 作動方式(T) 単動 : 引込み チューブ内径(Φmm)12 ポートねじの種類(-) M ねじ 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様::(-) なし,オーダーメイド仕様:2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り:-、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:(-) なし、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする