93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906

93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906
93060 ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 67763906

ボルトボルズのビッグエアロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード67763906品番93060
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

サイエンス芸人ボルトボルズ監修!大迫力のビッグエアロケット!
サイエンス芸人ボルトボルズが監修した、空気の力で飛ばすビッグエアロケットの5枚セットです。筒状の風船に空気を入れて飛ばす仕組みで、空気の力を楽しく体験できます。ロケット本体には塗り絵もできるので、科学実験と工作の両方を楽しめます。ワークショップやイベントの実験教材としてもおすすめです。

セット内容ボルトボルズのビッグエアロケット×5材質PE荷姿袋入り寸法(cm)サイズ:(シート時)約10×250 / (ふくらませ時)長さ約250・直径約6.3 ※空気量で変動あり適合年齢(歳)6歳
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする