ボルトボルズのビッグエアロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763915 品番93061
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

サイエンス芸人ボルトボルズ監修!大迫力のビッグエアロケット!
サイエンス芸人ボルトボルズが監修した、空気の力で飛ばすビッグエアロケットです。筒状の風船に空気を入れて飛ばす仕組みで、空気の力を楽しく体験できます。ロケット本体には塗り絵もできるので、科学実験と工作の両方を楽しめます。ワークショップやイベントの実験教材としてもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質PE 荷姿袋入り 寸法(cm)サイズ:(シート時)約10×250 / (ふくらませ時)長さ約250・直径約6.3 ※空気量で変動あり 適合年齢(歳)6歳
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする